13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ 接点構成1c 質量(g)340 動作力11.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1c 仕様汎用小型 材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材) 質量(g)260 耐電圧AC1500V/min 動作力29.4N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色ブルーニュートンR22-706相当 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V 動作特性モーメンタリ 材質アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c 定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)3A コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 質量(g)350 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ グレー 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 動作力11.7N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 材質(カバー)エチレン酢酸ビニール 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)ABS樹脂 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:グレー、本体:乳白 質量(g)290 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力9.8N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S ブルーニュートン R22-706相当 質量(g)260 保護構造IP30 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力29.4N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材) カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)310 保護構造IP30 定格AC250V 6A 接点構成1c 動作力19.6N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。
材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板) カバー保護カバー:SCL-S SCH-S 質量(g)340 保護構造IP50 定格AC250V 5A 接点構成1c 動作力11.7N 使用周囲温度(℃)0~40 ケーブルVCTF 3心×0.75mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S 使用周囲温度(℃)-5~40 カバー色 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)