「vctf0.75 4」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
ストローク(mm)定格:40
保護構造防雨 IEC IP23
定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz
消費電力100VA以下
センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)
ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm
取付方向水平
最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1800 1秒間
許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A
動作特性モーメンタリ
保護構造IP30
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
径(Φmm)可動鉄心径:18
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
動作方式引張形
温度上昇65℃以下
絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当
ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm
最大ストローク(mm)20
取付方向水平又は、垂直
通電率1/6
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500(1分間)
関連キーワード