カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 国際電業
  • 川崎電線(8)
  • 品川電線(6)
  • 倉茂電工(5)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 富士電線工業(3)
  • 三ツ星(2)
  • ユーアールディ(2)
  • オーナンバ(2)
  • AKALOOK(2)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ノボル電機(1)
  • 伸興電線(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75×20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチUL対応タイプ 国際電業フットスイッチUL対応タイプ国際電業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
フットスイッチ コンパクト丸型タイプ 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A動作特性モーメンタリ接点構成1a質量(g)200保護構造IP20スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら