●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4
材質(カップ部)SUS
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。
微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。
パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。
空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。
軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4
カップ容量(mL)250
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)170
空気使用量(L/min)150
パターン開き(mm)190
塗料噴出量(mL/min)90
ノズル口径(Φmm)1.0
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に
幅(mm)約90
容量(mL)600
高さ(mm)約190
質量(g)約160
材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)
材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード