カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(87,709)
- バイク用品(1)
- 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- アクト
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
商品レビュー
- 以上(1,836)
- 以上(1,909)
- 以上(1,932)
- 以上(1,948)
価格
- 1,500円以下(27,934)
- 1,500-10,000円(38,457)
- 10,000-50,000円(24,715)
- 50,000-100,000円(6,057)
- 100,000円以上(3,098)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ロカシート(ロール)
アクト(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。用途固形物の分離(微粒子用)使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。幅(mm)500長さ(m)10ろ過精度(μm)50~60主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用
アクト(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(1kg)当日出荷水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能
アクト(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1L)当日出荷融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
ロカマット(カット)
アクト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8枚)当日出荷水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。用途固形物の分離(粗粒子用)使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。寸法(mm)350×630ろ過精度(μm)200~300主成分ポリエステル外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...