絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

アクト

アクトのページです。アクトは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社アクト
所在地〒776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島66番地3
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロカシート(ロール) アクトロカシート(ロール)アクト(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。幅(mm)500長さ(m)10ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクトアルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能アクト(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(1L)
当日出荷
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) ※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用アクト(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1kg)
当日出荷
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-2502P」のSDS(安全データシート)(0.34MB)
ロカマット(カット) アクトロカマット(カット)アクト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(8枚)
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)主成分ポリエステル使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。寸法(mm)350×630ろ過精度(μm)200~300外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用アクト(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(1kg)
当日出荷
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-4004V」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
ロカ袋50 アクトロカ袋50アクト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(10枚)
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)50~60外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロカコンテナ アクトロカコンテナアクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器主な用途ろ布使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用アクト(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-4002H」のSDS(安全データシート)(0.33MB)
ロカ袋100 アクトロカ袋100アクト
7,998税込8,798
1セット(10枚)
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)主成分レーヨン使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 アクトロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚アクト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)主成分レーヨンセット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクトセット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和アクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
8日以内出荷
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)【特長】■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アルカリ中和剤「融夢」のSDS(安全データシート)(0.3MB)
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用アクト
2,198税込2,418
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-3602GP」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-40014MB) | 水性塗料廃水(高濃度)・水溶性切削廃水(高濃度)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-40014MB) | 水性塗料廃水(高濃度)・水溶性切削廃水(高濃度)処理用アクト
2,198税込2,418
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:SP-40014MB)は、水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(高濃度) ○水溶性切削廃水(高濃度)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-40014MB」のSDS(安全データシート)(0.34MB)
無機凝集剤『水夢』(品番:CO-5022MG) | 水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)・研磨廃水・床洗浄廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:CO-5022MG) | 水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)・研磨廃水・床洗浄廃水処理用アクト
2,198税込2,418
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:CO-5022MG)は、水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水溶性切削廃液(成分単純or低濃度) ○研磨廃水 ○床洗浄廃水の凝集・浄化※高濃度の水溶性切削廃水の凝集・浄化には水夢(品番SP-40014MB)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド、活性炭使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「CO-5022MG」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用アクト
2,398税込2,638
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「WP-5004MV」のSDS(安全データシート)(0.34MB)
ドクターニーライフ アクトドクターニーライフアクト
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
金属支柱でしっかり固定医療スタッフによって開発されました。快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。
ブラック材質クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン適合部位ひざ
ドクターアンクル アクトドクターアンクルアクト
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
テーピング感覚でしっかり固定医療スタッフによって開発されました。快適素材、通気性クロロプレンラバーを採用。着脱式くるぶしパッドで固定力の調節が自由自在。
ブラック材質クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン適合部位足首
日本正規品 おにやんま君 安全ピン付けタイプ 3個セット アクト日本正規品 おにやんま君 安全ピン付けタイプ 3個セットアクト
取扱い終了
アブ、ハエ、蜂、蚊などに虫除け効果あり! 殺虫剤・忌避剤などを使用していないので、何年でも半永久的に使用できます。 安全ピンタイプなので、リュックや帽子、服・靴など、虫の視界に入るように取り付けると効果を発揮します! 虫除けしたい場所に取り付けてください。 ※暗い場所ではあまり効果がありませんのでご注意ください。 使用シーン:山登り、畑仕事、犬の散歩など 注意 1:直射日光に長時間当たると、変色・色落ち・変形します。 2:小さいお子様のおもちゃとして使用しないでください。 3:強い衝撃を与えると欠損・欠落します。 4:火の近くで使用しないでください。燃えたり解けたりします。
仕様●材質:本体/ABS、羽根/PET、目/プラスチック●日本製商標登録:5971736●意匠登録:1575239アズワン品番67-9275-80