日本正規品 おにやんま君 安全ピン付けタイプ 3個セット

日本正規品 おにやんま君 安全ピン付けタイプ 3個セット アクト

アブ、ハエ、蜂、蚊などに虫除け効果あり!
殺虫剤・忌避剤などを使用していないので、何年でも半永久的に使用できます。
安全ピンタイプなので、リュックや帽子、服・靴など、虫の視界に入るように取り付けると効果を発揮します!
虫除けしたい場所に取り付けてください。
※暗い場所ではあまり効果がありませんのでご注意ください。
使用シーン:山登り、畑仕事、犬の散歩など
注意
1:直射日光に長時間当たると、変色・色落ち・変形します。
2:小さいお子様のおもちゃとして使用しないでください。
3:強い衝撃を与えると欠損・欠落します。
4:火の近くで使用しないでください。燃えたり解けたりします。

仕様●材質:本体/ABS、羽根/PET、目/プラスチック●日本製商標登録:5971736●意匠登録:1575239 アズワン品番67-9275-80 内容量1個(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84541460 ONI-Y3
3,620
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする