8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-4004V 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-3602GP)を推奨。高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-40014MB)を推奨 主成分天然鉱物(ゼオライト) 付属品スプーン、使用説明書 使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。 使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L 対象水性塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

ST-2502P 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト 動画あり
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能 ■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水のpH中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

水夢(品番:SP-40014MB)は、水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)、工事濁水(成分複雑)、製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水夢(品番:CO-5022MG)は、水溶性切削廃水(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水溶性切削廃液(成分単純or低濃度)、研磨廃水、床洗浄廃水の凝集・浄化。※高濃度の水溶性切削廃水の凝集・浄化には水夢(品番SP-40014MB)を推奨 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H)&アルカリ中和剤 『融夢』セット | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和 アクト 動画あり
本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える ■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
8日以内出荷