こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。
分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。
現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理
主な用途コンクリート
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下)
セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード