こんなお得な商品も!
アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)
廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
【特長】
■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水のpH中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。
廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途セメント/モルタル洗浄廃水、リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化
※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード