カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Eutech(ユーテック)
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](585)
  • サンエス(217)
  • Wera(129)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(116)
  • Omnifit(116)
  • SMC(84)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(80)
  • Merck(メルクミリポア)(80)
  • CKD(75)
  • RS PRO(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • エスコ(59)
  • 山金工業(57)
  • 長野計器(55)
  • ハンマーキャスター(50)
  • イトーキ(47)
  • アズワン(45)
  • MIKI(44)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズEutech(ユーテック)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計Eutech(ユーテック)
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定項目pH・℃・ORP測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)電源単4乾電池×4本
【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpearEutech(ユーテック)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
pH電極 Eutech(ユーテック)pH電極Eutech(ユーテック)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
pH計 Eutech(ユーテック)pH計Eutech(ユーテック)
88,880税込97,768
1個
欠品中
仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
pH計 Eutech(ユーテック)pH計Eutech(ユーテック)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付 Eutech(ユーテック)ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付Eutech(ユーテック)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付きEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)