カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
- Eutech(ユーテック)
- モノタロウ(2)
- エレコム(93)
- 浅野木工所(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- ホンダ(41)
- RS PRO(33)
- 立売堀製作所(33)
- BODIS (ボディス)(32)
- 三菱ふそう(21)
- P・O・Pプロダクツ(20)
- コマドリル(16)
- TRUSCO(12)
- ホウネンミヤワキ(8)
- 日本紐釦貿易(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- フジキン(6)
- 東京オートマック(6)
- Tenura(6)
- 大五郎(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「teu」の検索結果
特価

ラコムテスターハンディタイプpH計
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear
Eutech(ユーテック)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から4日以内出荷防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計
Eutech(ユーテック)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV電源単4乾電池×4本測定項目pH・℃・ORP分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
pH計
Eutech(ユーテック)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用
Eutech(ユーテック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ
Eutech(ユーテック)¥79,980~税込¥87,978~1セット5日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ
Eutech(ユーテック)¥89,980~税込¥98,978~1セット5日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
pH計
Eutech(ユーテック)¥88,880税込¥97,7681個12日以内出荷仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ
Eutech(ユーテック)¥48,980~税込¥53,878~1個19日以内出荷から30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き
Eutech(ユーテック)¥48,980~税込¥53,878~1個19日以内出荷から30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)
ラコムテスターpH計 校正証明書付き
Eutech(ユーテック)¥46,980税込¥51,6781個30日以内出荷センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ
Eutech(ユーテック)¥96,980~税込¥106,678~1セット63日以内出荷バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱