ラコムテスターハンディタイプpH計
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。
プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。
- 仕様
- ※交換用専用ミニピン温度センサー
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- サイズ
- シャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm
- 測定範囲(℃)
- 0~100.0
- コード長さ(m)
- 1m
- 測定範囲(pH)
- 0.00~14.00
- コネクタ
- 2.5mm phone
- アズワン品番
- 1-4720-21
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ






















