「エネポ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
高頻度運転対応形羽根車を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級)
インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ
ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1
使用液2次処理後の研削液、切削液等
使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75
ケーシング数:13
始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性圧力形
羽根車数9
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。
材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
効率電動機:標準効率(IE1 相当)
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
関連キーワード