「単相モータ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
効率電動機:標準効率(IE1 相当)
温水80℃まで使用可能。
精密ステンレス鋳造で強固。
配管はそのままでポンプの分解点検可能。
メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PV
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法E(mm)150
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
関連キーワード