温水80℃まで使用可能。
精密ステンレス鋳造で強固。
配管はそのままでポンプの分解点検可能。
メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法E(mm)150
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
付属品専用相フランジ
種類防滴保護形
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
接続専用相フランジ
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)340
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)170
寸法E(mm)170
寸法W(mm)216
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)112
寸法W2(mm)104
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
種類全閉屋外形
寸法H(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)80
寸法D(mm)150
寸法E(mm)150
寸法W(mm)171
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)91
寸法W2(mm)80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)40
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
質量(kg)30
種類全閉屋外形
寸法L(mm)403
寸法H(mm)310
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)75
寸法D(mm)155
寸法E(mm)155
寸法B(mm)328
寸法W(mm)213
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)110
寸法W2(mm)103
水質清水
寸法KL(mm)157
寸法KA(mm)98
寸法KG(mm)31
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法MD(Φmm)184
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
仕様メーカー標準仕様
種類防滴保護形
寸法H(mm)280
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)70
寸法D(mm)140
寸法E(mm)140
寸法W(mm)173
接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)
塗装色7.5BG5/1.5
寸法W1(mm)92
寸法W2(mm)81
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.39
呼称径d(Φmm)32
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受
塗装色7.5BG5/1.5
水質清水
呼称径d(Φmm)25
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)360
接続JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)3
塗装色(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液液質/清水液温/0~80℃
電動機形式全閉外扇屋内形
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類防滴保護形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)210
寸法E(mm)180
寸法B(mm)477
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KL(mm)204
寸法BN1(mm)150
寸法BN2(mm)100
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
寸法BL(mm)470
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)89
種類防滴保護形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)207
寸法E(mm)160
寸法B(mm)477
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KL(mm)204
寸法BN1(mm)150
寸法BN2(mm)100
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.45
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
寸法BL(mm)470
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)94
種類防滴保護形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)210
寸法E(mm)180
寸法B(mm)477
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KL(mm)204
寸法BN1(mm)150
寸法BN2(mm)100
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.44
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
寸法BL(mm)470
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)142
寸法E(mm)120
寸法B(mm)335
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)160
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法KB(mm)92
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)32
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)142
寸法E(mm)140
寸法B(mm)335
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)160
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法KB(mm)92
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)58
種類全閉外扇屋外形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)190
寸法E(mm)180
寸法B(mm)392
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)227
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.49
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)142
寸法E(mm)120
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)142
寸法E(mm)120
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法KB(mm)85
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)142
寸法E(mm)120
寸法B(mm)303
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)158
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法KB(mm)85
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)40
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)142
寸法E(mm)140
寸法B(mm)364
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)199
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.59
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)150
寸法BX(mm)210
寸法BP(mm)160
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)75
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
質量(kg)56
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
寸法B(mm)387
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
寸法KA(mm)222
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
許容押込圧力(MPa)0.50
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用
種類全閉外扇屋外形
フランジJIS10K並形
規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品
回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)
構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール
寸法A(mm)80
寸法D(mm)162
寸法E(mm)160
塗装色7.5BG5/1.5
液温範囲(℃)0~80
水質清水
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS304
寸法KB(mm)122
寸法BN(mm)185
寸法BX(mm)260
寸法BP(mm)190
関連キーワード