カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • テラル
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • シモン(4)
  • Durbal(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • アイセル(1)
  • エクセン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 呉竹(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 豊和工業(1)
  • エナパック(1)
  • ワルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn111」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形
hh11113特集