カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- テラル
- SAMTEC(14)
- 日動工業(7)
- ニッサン(5)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ミドリ安全(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- 理研製鋼(1)
- カナレ電気(1)
- SUN(1)
- 信栄物産(1)
- キャンブロ(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
「vs-105」の検索結果

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。揚程高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥299,800~税込¥329,780~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。揚程高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)