カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(70)
- 自動車用品(138,035)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- シンロイヒ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(563,060)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,499)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,090)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,348)
- スズキ(67,660)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,595)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,765)
- メディアカバーマーケット(41,328)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,808)
- Panasonic(パナソニック)(29,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
商品レビュー
- 以上(888)
- 以上(977)
- 以上(987)
- 以上(994)
価格
- 1,500円以下(37,586)
- 1,500-10,000円(52,919)
- 10,000-50,000円(38,568)
- 50,000-100,000円(11,375)
- 100,000円以上(6,314)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

安全防災用蛍光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)4日以内出荷から5日以内出荷下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
スーパー蓄光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100mL)当日出荷スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤色クリーム乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
ビームライトスプレー
シンロイヒ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(100mL)当日出荷光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノサイン水性
シンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~1缶(600mL)ほか当日出荷から翌々日出荷そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物成分合成樹脂希釈剤水道水使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
下塗りマルチスプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥859税込¥9451本(100mL)当日出荷蛍光、蓄光、反射の効果を高める。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。用途シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー色白乾燥時間(分)夏期:約15、冬期:約30主な用途屋内木部、鉄部、プラスチックなど危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
ロイヒカラーネオ
シンロイヒ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光
マジックルミノペイント
シンロイヒ¥6,398~税込¥7,038~1箱(50g×6本)ほか当日出荷から16日以内出荷通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...