2ページ目:

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー夜光ペイント シンロイヒカラー夜光ペイントシンロイヒ
18,980税込20,878
1箱(30g×12個)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
特性蛍光、夜光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#300クリヤー シンロイヒビームライト#300クリヤーシンロイヒ
5,298税込5,828
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパールミノサイン オーバーレイ A シンロイヒスーパールミノサイン オーバーレイ Aシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
クリヤー特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノグリップ クリヤー シンロイヒルミノグリップ クリヤーシンロイヒ
7,698税込8,468
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!密度1.03±0.05乾燥時間2時間(20℃)成分アクリルクリヤー型式・種類水系液性一液性主な用途屋内の金属面使用場所屋内用原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
ルミノVトップ オーバーレイ シンロイヒルミノVトップ オーバーレイシンロイヒ
14,980税込16,478
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ルミノVトップ・スーパールミノVトップ専用クリヤー。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装クリヤー成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング特性耐候液性二液性危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物塗膜厚(μm)25~30(1回塗)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6時間(20℃)乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ シンロイヒルミノVトップシンロイヒ
17,980税込19,778
1セット(1kg)ほか
11日以内出荷
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光液性二液性標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物塗膜厚(μm)80~90(2回塗)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6時間(20℃)乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)危険物の性状非水溶性
ワンコートロイヒマーキング シンロイヒワンコートロイヒマーキングシンロイヒ
6,398税込7,038
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
安全・保安標識などのゼブラ塗装にワンコートロイヒと共にお使い下さい。
用途ワンコートロイヒ専用マーキング塗料 コンクリート部・鉄部・木部等にブラック成分NADアクリル樹脂タイプ専用マーキング主な用途マーキング標準使用量0.14kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーレイC シンロイヒオーバーレイCシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコートクリヤー成分アクリルアルキド樹脂系塗料使用場所屋外用タイプ蛍光塗料専用トップコート指触乾燥時間(分)(20℃)約45標準塗布量0.11~0.13kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
テクアートカラー シンロイヒテクアートカラーシンロイヒ
3,798税込4,178
1缶(600mL)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビームライトエース吹付クリヤー シンロイヒビームライトエース吹付クリヤーシンロイヒ
27,980税込30,778
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
ビームライトエースシンナー シンロイヒビームライトエースシンナーシンロイヒ
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など特性耐候、シンナー主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライトエース 下塗りシルバー シンロイヒビームライトエース 下塗りシルバーシンロイヒ
28,980税込31,878
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など特性耐候シルバー主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミライトカラー シンナー(アクリル) シンロイヒルミライトカラー シンナー(アクリル)シンロイヒ
5,598税込6,158
1缶(1L)ほか
16日以内出荷
油性各タイプ対応専用シンナー。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミライトカラー クリヤー 油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用) シンロイヒルミライトカラー クリヤー 油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)シンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(500g)ほか
16日以内出荷
各タイプ対応保護クリアー。
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
テクアートカラー フィラー シンロイヒテクアートカラー フィラーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。フィラー特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テクアートカラー クリアー シンロイヒテクアートカラー クリアーシンロイヒ
3,798税込4,178
1缶(600mL)ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。クリヤー特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テクアートカラー D色 シンロイヒテクアートカラー D色シンロイヒ
5,298税込5,828
1缶(600mL)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。コバルトブルー特性耐水、耐候主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スーパー夜光塗料 ウレタン シンロイヒスーパー夜光塗料 ウレタンシンロイヒ
69,980税込76,978
1セット(1kg)ほか
当日出荷から16日以内出荷
長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 残光時間は消灯後2~3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。
特性蛍光、夜光タイプ2液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ルミノVトップシンナー塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)4(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
スーパー夜光塗料  アクリル シンロイヒスーパー夜光塗料 アクリルシンロイヒ
77,980税込85,778
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。引火点(℃)30.0指触乾燥時間(分)15(20℃)塗布方法刷毛または筆硬化時間(時間)2(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物発火点(℃)245塗膜厚(μm)200(2回塗)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.01危険物の性状非水溶性塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
ビームライト#3000 シンロイヒビームライト#3000シンロイヒ
10,980税込12,078
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷
ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤータイプ1液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)60(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法エアスプレー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗装間隔3時間(20℃)
ビームライト#2000UV シンロイヒビームライト#2000UVシンロイヒ
17,980税込19,778
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
栄光色上塗用反射塗料
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#2000シンナー シンロイヒビームライト#2000シンナーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#2000 シンロイヒビームライト#2000シンロイヒ
17,980税込19,778
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤータイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
SHサーフェーサーシンナー シンロイヒSHサーフェーサーシンナーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#300シンナー シンロイヒビームライト#300シンナーシンロイヒ
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#300 シンロイヒビームライト#300シンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ1液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
ビームライト#200シンナー シンロイヒビームライト#200シンナーシンロイヒ
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#200クリヤー シンロイヒビームライト#200クリヤーシンロイヒ
6,998税込7,698
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
クリヤータイプ2液性指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
ビームライト#200 シンロイヒビームライト#200シンロイヒ
19,980税込21,978
1セット(1kg)ほか
16日以内出荷
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
ルミラインシンナー シンロイヒルミラインシンナーシンロイヒ
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミライン#100 オーバーレイ シンロイヒルミライン#100 オーバーレイシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100 シンロイヒルミライン#100シンロイヒ
47,980税込52,778
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
ルミノデリコン シンナー シンロイヒルミノデリコン シンナーシンロイヒ
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノデリコン オーバーレイ シンロイヒルミノデリコン オーバーレイシンロイヒ
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
クリヤー危険等級塗膜厚(μm)20~25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.12~0.13危険物の性状非水溶性
ルミノデリコン HG シンロイヒルミノデリコン HGシンロイヒ
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。 また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性耐薬品、蛍光主成分蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂主な用途金属危険等級塗膜厚(μm)80~90危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15危険物の性状非水溶性