ルミノVトップ・スーパールミノVトップ専用クリヤー。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装
色クリヤー
成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)
主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング
特性耐候
液性二液性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
塗膜厚(μm)25~30(1回塗)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)
上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)6時間(20℃)
乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)
危険物の性状非水溶性
各タイプ対応保護クリアー。
色クリヤー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
色クリヤー
特性耐水、耐候
主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05
乾燥時間2時間(20℃)
成分アクリル
色クリヤー
型式・種類水系
液性一液性
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
種別反射塗料
塗り面積(m2)0.12~0.16
主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング
指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
色クリヤー
タイプ2液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12~48時間(20℃)
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)15(20℃)
希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間~3日(20℃)
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光
タイプ1液性
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー
塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
色クリヤー
特性蛍光
タイプ1液性
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー
塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
色クリヤー
タイプ1液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)60(20℃)
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法エアスプレー
有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
塗装間隔3時間(20℃)
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ1液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間~3日(20℃)
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分NADアクリル樹脂
タイプ油性蛍光塗料
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
標準使用量0.15kg/m2/回
指触乾燥時間(分)(20℃)約20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装
特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装
成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)
主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング
特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光
液性二液性
標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗)
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
塗膜厚(μm)80~90(2回塗)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)
上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)6時間(20℃)
乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)
危険物の性状非水溶性
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコート
色クリヤー
成分アクリルアルキド樹脂系塗料
使用場所屋外用
タイプ蛍光塗料専用トップコート
指触乾燥時間(分)(20℃)約45
標準塗布量0.11~0.13kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
危険物の性状非水溶性
ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
用途ワンコートロイヒ専用トップコート
色クリヤー
成分アクリル樹脂
タイプ専用トップコート
標準使用量0.12kg/m2/回
指触乾燥時間(分)(20℃)約20
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
危険物の性状非水溶性
関連キーワード