「クリア 塗料 水性」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。
透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング
特性蛍光、乾燥性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05
乾燥時間2時間(20℃)
成分アクリル
色クリヤー
型式・種類水系
液性一液性
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
特性蛍光、乾燥性
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
色クリヤー
特性耐水、耐候
主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
カチオン系高性能外装用水系シーラー。劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー。水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り
色透明なブルー
主な用途外壁、コンクリート
希釈剤無希釈
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間)
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード