「グレーチング用滑り止め」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05
乾燥時間2時間(20℃)
成分アクリル
色クリヤー
型式・種類水系
液性一液性
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
成分アクリル
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
特性蛍光
型式・種類水系
液性一液性
粘度115±5KU
膜厚(μm)300(2回塗り)
密度1.35±0.05(20℃)
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間2時間(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
関連キーワード