カテゴリ

  • 塗料(12)
絞り込み
ブランド
  • シンロイヒ
  • モノタロウ(1)
  • エスケー化研(104)
  • DNT(大日本塗料)(88)
  • 大塚刷毛製造(79)
  • 日本特殊塗料(71)
  • タイネツ化学(63)
  • 大阪塗料工業(52)
  • 菊水化学工業(30)
  • スズカファイン(28)
  • 和信化学工業(26)
  • 三彩化工(18)
  • ニッぺ(日本ペイント)(18)
  • 日亜ペイント(16)
  • 玄々化学工業(15)
  • 関西ペイント(12)
  • カンペハピオ(12)
  • オスモカラー(11)
  • アールジェイ(10)
  • ロックペイント(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刷毛 缶」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー夜光HG 水性 シンロイヒスーパー夜光HG 水性シンロイヒ
69,980税込76,978
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
刷毛シンナー シンロイヒ刷毛シンナーシンロイヒ
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを刷毛塗り塗装する場合の希釈用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マジックルミノペイント シンロイヒマジックルミノペイントシンロイヒ
21,980税込24,178
1缶(1L)ほか
当日出荷から16日以内出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパールミノサイン オーバーレイ A シンロイヒスーパールミノサイン オーバーレイ Aシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
クリヤー特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパールミノサイン シンロイヒスーパールミノサインシンロイヒ
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノエコカラースーパー クリヤー シンロイヒルミノエコカラースーパー クリヤーシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用クリヤーF☆☆☆☆トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。クリヤー成分合成樹脂特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度80KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)30希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(シリコン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)標準使用量(kg/m2/回)0.11
ルミノエコカラースーパー 下塗白 シンロイヒルミノエコカラースーパー 下塗白シンロイヒ
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分合成樹脂型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)60密度1.35(23℃)希釈剤水道水使用場所屋内原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料着色顔料標準使用量(kg/m2/回)0.13
ルミノエコカラースーパー シンロイヒルミノエコカラースーパーシンロイヒ
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。成分アクリルウレタン使用場所屋内外兼用特性耐候型式・種類水系液性一液性粘度95KU(25℃)主な用途マーキング膜厚(μm)80密度1.12(23℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有)標準使用量(kg/m2/回)0.12
ロイヒカラーネオ シンロイヒロイヒカラーネオシンロイヒ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー夜光塗料  アクリル シンロイヒスーパー夜光塗料 アクリルシンロイヒ
77,980税込85,778
1缶(1kg)ほか
16日以内出荷
アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。
使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。引火点(℃)30.0指触乾燥時間(分)15(20℃)塗布方法刷毛または筆硬化時間(時間)2(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物発火点(℃)245塗膜厚(μm)200(2回塗)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.01危険物の性状非水溶性塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
ルミライン#100 オーバーレイ シンロイヒルミライン#100 オーバーレイシンロイヒ
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100 シンロイヒルミライン#100シンロイヒ
47,980税込52,778
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら