「夜行塗料 ペン」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー クリーム 特性蛍光 成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤 使用場所屋内用 乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40 発光色黄緑 主な用途屋内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)4~8(吹付量による) 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ