カテゴリ

  • 塗料(8)
絞り込み
ブランド
  • シンロイヒ
  • ニッぺ(日本ペイント)(43)
  • カンペハピオ(21)
  • ロックペイント(18)
  • アサヒペン(16)
  • 日本特殊塗料(15)
  • 関西ペイント(11)
  • ニッペホームプロダクツ(10)
  • エスケー化研(8)
  • サンデーペイント(4)
  • スズカファイン(4)
  • アトムハウスペイント(4)
  • ハンディ・クラウン(3)
  • 神東塗料(3)
  • ヤブ原産業(3)
  • 好川産業(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • PIA(2)
  • アトミクス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料 下塗り」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ シンロイヒSH水性シーラー ホワイト 20027シリーズシンロイヒ
8,998税込9,898
1缶
当日出荷から3日以内出荷
金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
成分アクリル樹脂系ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
水性ルミライン蓄光クリヤ シンロイヒ水性ルミライン蓄光クリヤシンロイヒ
7,698税込8,468
1缶(1kg)
当日出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング特性蛍光、乾燥性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性ルミライン下白 シンロイヒ水性ルミライン下白シンロイヒ
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性ルミラインクリヤー シンロイヒ水性ルミラインクリヤーシンロイヒ
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルミノグリップ クリヤー シンロイヒルミノグリップ クリヤーシンロイヒ
7,698税込8,468
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!密度1.03±0.05乾燥時間2時間(20℃)成分アクリルクリヤー型式・種類水系液性一液性主な用途屋内の金属面使用場所屋内用原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
ルミノグリップ シンロイヒルミノグリップシンロイヒ
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
11日以内出荷
蛍光ノンスリップ水性塗料すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリル主な用途屋内の金属面使用場所屋内用特性蛍光型式・種類水系液性一液性粘度115±5KU膜厚(μm)300(2回塗り)密度1.35±0.05(20℃)希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
水性ルミライン シンロイヒ水性ルミラインシンロイヒ
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ラインアスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
水性ルミライン蓄光 クリーム シンロイヒ水性ルミライン蓄光 クリームシンロイヒ
66,980税込73,678
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら