2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい汎用タイプです。メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。排出ガス自主規制。一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適 付属品ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー トラスコ品番850-9527 タイプエンジン形式:L70V6-PESU2 回転数(min-1[r.p.m])3600 全揚程(m)30 使用燃料JIS2号軽油 吐出量(L/min)1000 時間140分(満タンで使用可能) 燃料タンク容量(L)3.3 エンジン形式メーカー:ヤンマー 最大出力(kW)4.8/3600 揚水量(L/min)1000 口径(mm)80
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷