フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番418-7724
幅(mm)460
質量(kg)28.4
高さ(mm)703
奥行(mm)694
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番449-7970
幅(mm)497
質量(kg)64
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)23
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9076
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9072
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6153
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10
トラスコ品番342-9074
幅(mm)530
質量(kg)40.2
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途砂防・ダム工事等のレータンスカットコンクリート目荒らし作業作業漁網の洗浄
トラスコ品番134-9381
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制
トラスコ品番134-9379
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄
トラスコ品番134-9378
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄
トラスコ品番134-9377
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)15
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。
トラスコ品番205-1143
セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。
幅(mm)832
質量(kg)196
高さ(mm)1209
奥行(mm)1064
燃料無鉛ガソリンエンジン
吐出圧力(MPa)4.9(50)
燃料タンク容量(L)6.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)60
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
60日以内出荷
関連キーワード