1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。 仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF 付属品ホースジョイント、ホースクランプ トラスコ品番677-4958 幅(mm)380 高さ(mm)260 出力(kW)1.3 奥行(mm)270 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)580 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯) 噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
132,980 税込146,278
欠品中

関連カテゴリ