フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄
トラスコ品番134-9378
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
関連キーワード