「大型 密閉容器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に
セット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突
質量(kg)175
2018年トラスコ掲載ページ9 0084
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)7.8(80)
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14
セット内容ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突
幅(mm)1051
質量(kg)155
高さ(mm)1075
奥行(mm)774
電源(V)三相200
給水方式水道直結
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
質量(kg)240
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)
幅(mm)1155
奥行(mm)775
高さ(mm)1352
給水方式水道直結
電源三相200V
セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
関連キーワード