「工事用仮設パネル」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)21
吐出水量(L/min)28
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
燃料軽油または灯油
起動形式スターデルタ起動
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)34
設定温度(℃)【ボイラー】30~80
燃料タンク容量(L)30
発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000
吐出水量(L/min)21
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)30
吐出水量(L/min)18
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)
トラスコ品番418-7728
幅(mm)744
質量(kg)157
高さ(mm)723
奥行(mm)887
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)30
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)12
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
16日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。
付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)
トラスコ品番663-0530
幅(mm)780
高さ(mm)925
奥行(mm)840
回転数(min-1[r.p.m])1655
燃料無鉛ガソリン
排気量(mL)688
吐出圧力(MPa)50
連続使用時間(分)満タン時:約108
燃料タンク容量(L)12.8
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式水道直結式
吐出水量(L/min)15
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
関連キーワード