高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄
付属品クイックカプラメス3/8
トラスコ品番495-3967
質量(kg)11
キャスター3個
最高温度(℃)100
接続クイックカプラーメス
ノズル2個
ハウジング内径(Φmm)445
常用設定圧力(MPa)8
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス
付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)
トラスコ品番473-7236
幅(mm)1280
高さ(mm)1460
奥行(mm)510
ノズル2個
吐出水量(L/min)13~30
常用設定圧力(MPa)27
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番419-4623
幅(mm)460
質量(kg)28.9
高さ(mm)703
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)196
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
用途建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。
電流(A)27
電圧(V)72(バッテリー)
回転数(min-1[r.p.m])1565
起動形式専用駆動回路
吐出圧力(MPa)5
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)15
出力(kW/min-1)1.6
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)7.8
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番135-8717
幅(mm)425
高さ(mm)749
奥行(mm)656
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])2500
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7(71)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)8
出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6704
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1465
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
吐出水量(L/min)14.0
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14
付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630
トラスコ品番820-6705
幅(mm)710
質量(kg)355
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
回転数(min-1[r.p.m])1290
電源三相200V
消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)
電源コード(m)10
給水方式水道直結タイプ
出力(kW/min-1)15/1760
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
60日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)
トラスコ品番609-6550
幅(mm)528
高さ(mm)715
タイプモーター式 200V水タンク付
奥行(mm)947
電流(A)15.7(絶縁:F種)
電源(V)200
モーター出力(kW)3.7
起動形式直入れ(トグルスイッチ)
吐出圧力(MPa)5
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715
給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
水タンク容量(L)71
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
関連キーワード