16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。 質量(kg)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水ノズルです
トラスコ品番205-1153 ホース長さ(m)20 散水範囲(m)31(鉛直参考値)、19(鉛直参考値) 口径1 1/2
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷


1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番342-9076 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10 トラスコ品番342-9074 幅(mm)530 質量(kg)40.2 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番342-9072 幅(mm)530 質量(kg)47.3 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番418-7724 幅(mm)460 質量(kg)28.4 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄 付属品クイックカプラメス3/8 トラスコ品番495-3967 質量(kg)11 キャスター3個 最高温度(℃)100 接続クイックカプラーメス ノズル2個 ハウジング内径(Φmm)445 常用設定圧力(MPa)8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

スーパー工業回転ノズルガン
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス 付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ) トラスコ品番473-7236 幅(mm)1280 高さ(mm)1460 奥行(mm)510 ノズル2個 吐出水量(L/min)13~30 常用設定圧力(MPa)27
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6705 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1760
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷

超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/- 吐出水量(L/min)14.0 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/- 付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630 トラスコ品番820-6704 幅(mm)710 質量(kg)355 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 回転数(min-1[r.p.m])1290 電源三相200V 消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz) 電源コード(m)10 給水方式水道直結タイプ 出力(kW/min-1)15/1465
1台
3,398,000 税込3,737,800
60日以内出荷