「食品機械用洗浄剤」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。
付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)
幅(mm)718
質量(kg)350
高さ(mm)990
奥行(mm)1152
電流(A)45(絶縁:F種)
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)32
吐出水量(L/min)15
出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)
トラスコ品番696-1614
幅(mm)774
高さ(mm)1075
出力(kW)1.1/2500min-1
奥行(mm)1051
電源(V)100
燃料白灯油
燃料消費量(L/h)5
吐出圧力(MPa)4.5
吐出水量(L/min)11
キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
関連キーワード