カテゴリ

  • 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • CKD(22)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SMC(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • エイト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ノーブランド(3)
  • 瑞穂化成工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • エスコ(2)
  • FPC(2)
  • TRW(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bh-08」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAL-3335W スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAL-3335W

    スーパー工業
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    22日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
    用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。レイタンスカットに。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])980起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:222×4×10吐出水量(L/min)33