カテゴリ
- 清掃用品(11)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- BIGM(丸山製作所)(114)
- MAZDA(マツダ)(19)
- エスコ(8)
- SMC(7)
- IQD(5)
- MOFT(モフト)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- MICROCHIP(4)
- レイ・アウト(4)
- MIWA(4)
- トヨタ(3)
- RS PRO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- 岩田製作所(2)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ブランドをもっと見る
「4-049-01」の検索結果

エンジン式 高圧洗浄機
スーパー工業¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷から8日以内出荷フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄電源エンジン給水方式自吸式高圧ホース(m)20回転数(min-1[r.p.m])1750使用燃料無鉛レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター式2018年トラスコ掲載ページ9 0081
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9076幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5
スーパー工業¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥829,800税込¥912,7801台9日以内出荷ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥879,800税込¥967,7801台9日以内出荷ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
スーパー工業¥579,800税込¥637,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ(セル付)
スーパー工業¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷コンパクトで軽量設計を追求した使い勝手の良いフルフレームタイプです。セル付で誰でも簡単にエンジン始動が可能です。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を備えたプロユースモデルです。用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)550高さ(mm)555奥行(mm)530燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:約95エンジン部総排気量(mL)196燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式
200V高圧洗浄機 SAR-1520N3
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)
スーパー工業¥1,598,000税込¥1,757,8001台17日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台22日以内出荷高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。高圧力モデルです。用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番418-7735幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16使用時間(時間)満タン時の最大:8
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1620SS(防音型)
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台31日以内出荷夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UPします。 大型メンテナンスパネルを採用しています。 新冷却方式を採用しています。用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。トラスコ品番126-1626セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)577質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)672燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)10.0エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16