カテゴリ

  • 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(27)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • mizuno(ミズノ)(6)
  • バンドー化学(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • Canon(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Siretta(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m-124」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業

    電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP

    スーパー工業
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    8日以内出荷
    汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。
    用途夜間作業・密閉空間での作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番713-2067幅(mm)744高さ(mm)618タイプフルフレームタイプ出力(kW)3.7(3400)奥行(mm)725電流(A)35電圧(V)【動力回路】96方式【起動】専用駆動回路吐出圧力(MPa)6回転数1450min-1給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    959,800税込1,055,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    869,800税込956,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    819,800税込901,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

    スーパー工業
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80