カテゴリ

  • 清掃用品(249)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • スーパーツール(1,296)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(14)
  • カモ井加工紙(1)
  • StarTech.com(240)
  • PMC(168)
  • Optibelt(135)
  • brembo(111)
  • TAKEGAWA(武川)(84)
  • 三菱ふそう(77)
  • スズキ(74)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(65)
  • RS PRO(63)
  • SUPER B(56)
  • 三菱マテリアル(53)
  • ホンダ(52)
  • SPARKFUN(49)
  • AFAM(アファム)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ スーパー工業

    ミスト発生機 100V SFC-104-2 移動式ファンタイプ

    スーパー工業
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
    用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。トラスコ品番717-3311幅(mm)680高さ(mm)1750タイプ移動式ファンタイプ奥行(mm)625電源(V)単相100出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50ハネ径(cm)50電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)240/250首振角度(°)60機能自動首振機能水タンク容量(L)49風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)首折れ30°標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
    適合圧力(MPa)21以下水温(℃)90以下
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
  • Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業

    Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m

    スーパー工業
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
    トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6
  • 高圧ミストホースセット DigiMist スーパー工業

    高圧ミストホースセット DigiMist

    スーパー工業
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
    用途Digi Mistのスターターキットとして。トラスコ品番147-4283セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本質量(kg)2
  • 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業

    100Vミスト発生機 Digi Mist 3

    スーパー工業
    132,980税込146,278
    1台
    当日出荷
    100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
    用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。付属品ホースジョイント、ホースクランプ仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFFトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • モーター式高圧洗浄機SH-0807-2 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SH-0807-2

    スーパー工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    プロユース100V高圧洗浄機です。軽量コンパクトで高耐久です。自吸・水道直結の2WAYに対応します。
    トラスコ品番621-8847幅(mm)265質量(kg)15.5高さ(mm)245奥行(mm)380電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1450/1750給水方式自吸式・水道直結式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄電源エンジン給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0080
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)

    スーパー工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
    用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • パイプクリーニングキット スーパー工業

    パイプクリーニングキット

    スーパー工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440
  • エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄回転数(min-1[r.p.m])1750電源エンジン使用燃料無鉛レギュラーガソリン高圧ホース(m)20始動方式リコイルスターター式給水方式自吸式2018年トラスコ掲載ページ9 0081
  • ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業

    ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

    スーパー工業
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
    用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
  • リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    リチウムイオンバッテリー内臓 エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番315-7144幅(mm)460質量(kg)39.5高さ(mm)706奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15使用時間(分)満タン時の最大:約120燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸方式吐出水量(L/min)13排気量(cc)181
  • SBT専用 スーパー工業

    SBT専用

    スーパー工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ専用のホースリールです。高圧ホースの巻取り作業がスムーズに行えます。3/8サイズの高圧ホース20mまで巻取り可能です。
    仕様巻取能力(m):20トラスコ品番722-8936適合機種スーパー工業製高圧洗浄機SBTシリーズ品名SBT専用ホースリール
  • モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)

    スーパー工業
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
    用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
  • エンジン式高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機

    スーパー工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番419-4623幅(mm)460質量(kg)28.9高さ(mm)703奥行(mm)694回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン常用吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13排気量(cc)196
  • 延長用高圧ホース1/4×8m スーパー工業

    延長用高圧ホース1/4×8m

    スーパー工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-5800適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3長さ(m)8
  • トルネードノズルランス スーパー工業

    トルネードノズルランス

    スーパー工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5799適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    SH-0807の標準ガンに取り付けて使用可能です。トルネード噴射で広範囲を効率よく洗浄できます。
    トラスコ品番135-7242適合機種SH-0807質量(kg)1
  • ワンタッチカプラー オス×オスネジ 3/8 スーパー工業

    ワンタッチカプラー オス×オスネジ 3/8

    スーパー工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-8718質量(kg)0.2
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。
  • ワンタッチカプラ SUS スーパー工業

    ワンタッチカプラ SUS

    スーパー工業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い高圧洗浄機用接続金具です。ステンレス仕様で耐久性に優れており、工具無しで簡単に取り外しができます。
  • 可変ノズル スーパー工業

    可変ノズル

    スーパー工業
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
  • 高圧ホースASY スーパー工業

    高圧ホースASY

    スーパー工業
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • クイックカプラー スーパー工業

    クイックカプラー

    スーパー工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
  • ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業

    ”スーパー工業”高圧洗浄機オプションパーツ 高圧ホース(クイックカプラー付)

    スーパー工業
    36,980税込40,678
    1巻
    3日以内出荷
    スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。延長用高圧ホースとしても利用可能です。工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。
  • タービンガン用ノズル Oリング付 スーパー工業

    タービンガン用ノズル Oリング付

    スーパー工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    タービンガン用ブッシングとノズルチップ(噴口直射タイプ)との組み合わせです。
  • タービンランストルネード取付用部材ASY* スーパー工業

    タービンランストルネード取付用部材ASY*

    スーパー工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    接続部:1/4オスネジ×タービンガン用接続オスネジ。タービンガンにトルネードノズルを取付する事が出来ます。
    トラスコ品番147-5800
  • SUSランス スーパー工業

    SUSランス

    スーパー工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用のライフルガンのランスです。洗浄作業に合わせて、ランス長さを選択可能です。
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • パイプクリーニング用 スーパー工業

    パイプクリーニング用

    スーパー工業
    89,980税込98,978
    1巻
    3日以内出荷
    管径75Aタイプ曲がりの多い管の洗浄用です。1/8×10m・20m用(スズランノズル付)です。
  • ライフルガンSUS ASY(噴口無) スーパー工業

    ライフルガンSUS ASY(噴口無)

    スーパー工業
    32,980税込36,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • 吸水ホースASY スーパー工業

    吸水ホースASY

    スーパー工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    円盤ストレーナ 黒付き吸水ホースASY テトロン1/2-3mです。
    トラスコ品番574-6331
  • スプレーガン スーパー工業

    スプレーガン

    スーパー工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2831品名スプレーガン