カテゴリ

  • 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ホンダ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Kawasaki(6)
  • OVER RACING(6)
  • SMC(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • トップ工業(4)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • トーエイライト(4)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • TOTO(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SPARKFUN(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t173」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    8日以内出荷
    従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
    用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。幅(mm)521質量(kg)71高さ(mm)583奥行(mm)626燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
  • モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)

    スーパー工業
    639,800税込703,780
    1台
    8日以内出荷
    Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    699,800税込769,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4046幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

    スーパー工業
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4053幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0