カテゴリ
- 清掃用品(13)
絞り込み
ブランド
- スーパー工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- SMC(45)
- CKD(45)
- 三ツ星ベルト(22)
- WatchGuard(14)
- ヤンマー(10)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- 岩田製作所(7)
- N-TONER(7)
- NAKATAKI(7)
- 三菱電機(6)
- 三笠産業[工具](6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ダイキン工業(5)
- TOSO(5)
- TOTIME(5)
- 京セラ(4)
- ブランドをもっと見る
「t35-03」の検索結果
特価

200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番457-8847幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
モーター式高圧洗浄機
スーパー工業¥919,800税込¥1,011,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番135-7270幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11.0/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ
スーパー工業¥949,800税込¥1,044,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番134-9415幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番457-8812幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz
スーパー工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台9日以内出荷SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)
スーパー工業¥1,598,000税込¥1,757,8001台17日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
スーパー工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台17日以内出荷高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)
スーパー工業¥2,198,000税込¥2,417,8001台17日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)
スーパー工業¥1,598,000税込¥1,757,8001台17日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28
ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2
スーパー工業¥989,800税込¥1,088,7801台22日以内出荷30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL
スーパー工業¥2,398,000税込¥2,637,8001台22日以内出荷超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
200V高圧洗浄機 SAL-3335W
スーパー工業¥3,998,000税込¥4,397,8001台22日以内出荷超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。レイタンスカットに。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])980起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:222×4×10吐出水量(L/min)33