カテゴリ

  • 清掃用品(6)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(3)
  • SMC(59)
  • 大阪魂(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • RS PRO(15)
  • CKD(11)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ネグロス電工(5)
  • brembo(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 南電機(4)
  • TRACO POWER(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • TRENDnet(4)
  • 未来工業(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • メイキコウ(3)
  • モートーン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3/8 2000」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)

    スーパー工業
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
  • モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)

    スーパー工業
    639,800税込703,780
    1台
    8日以内出荷
    Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
  • 200V散水機 SPW-2200(4.0kW) スーパー工業

    200V散水機 SPW-2200(4.0kW)

    スーパー工業
    869,800税込956,780
    1台
    9日以内出荷
    自吸が可能なモーター式解体散水機です。<高耐久> 産業用タービンポンプを採用し高い耐久性を実現しました。<自吸方式> 水道がなくても使用できる自吸方式を採用しました。<大水量>約25m(。水平飛距離 1本出)の飛距離を誇ります。<コンパクト>仮設足場での保管や設置にも便利な590mm幅のスリムボディです。
    用途解体現場の粉塵抑制に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、吸水(1・1/2VS)余水(3/8)ASY5m弁+円筒(04W50231)トラスコ品番258-7570幅(mm)590高さ(mm)1130奥行(mm)905電源(V)200電源コード(m)5給水方式自吸方式吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)210/220吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715