徳用雑巾セット 50枚入りオーミケンシ(1件のレビュー)当日出荷
50枚入りの徳用雑巾セット。
ウエスとしてのご利用にもおすすめな大容量タイプです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして色ホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約20×30質量(g/枚)約31繰り返し・詰め替え対応
タオルふきんオーミケンシ(5件のレビュー)当日出荷
薄手で絞りやすく、吸水性にも富んでいるので食器ふきんや台拭き、おしぼりにも使えます。
使い分けに便利な4色アソート。
種別ふきん色4色アソート(ブルー、ピンク、イエロー、グリーン)寸法(cm)約34×35材質綿100%質量(g/枚)約22
大容量 マイクロファイバークロス50枚入りボックスオーミケンシ(3件のレビュー)当日出荷
サイズ30×30cm、大容量50枚のボックス入りマイクロファイバークロスです。
超極細繊維のマイクロファイバー生地なので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途清掃用、水分・油分の拭き取り用のウエスとして混率(%)ポリエステル88、ナイロン12寸法(cm)約30×30、箱:約20×20×18質量(g/枚)約18入数1箱(50枚)
抗菌 スリッパ 前開きタイプオーミケンシ(39件のレビュー)当日出荷
業務用スリッパ。履き心地がよい前開き仕様のスリッパです。
用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前あきタイプ機能抗菌全長(cm)約27内寸(cm)約26.5靴タイプスリッパ
モノトーンエンゼルスリッパオーミケンシ(11件のレビュー)当日出荷
可愛らしい天使が刺繍されたトイレ用スリッパです。
材質(表地・中敷)PVC、(底面)EVAタイプ前閉じタイプ適合場所トイレ全長(cm)約26.5内寸(cm)約26靴タイプスリッパ
高級生地調スリッパオーミケンシ(11件のレビュー)当日出荷
高級感漂う質感の生地のスリッパです。お客様用としてもおすすめします。
用途屋内用材質PVCタイプ前閉じタイプ全長(cm)約26.5内寸(cm)約26靴タイプスリッパ
モノトーンスリッパオーミケンシ(4件のレビュー)当日出荷
材質ポリエステル100%、底面/PVC(全面滑り止め付き)タイプ前閉じタイプ全長(cm)26.5内寸(cm)26靴タイプスリッパ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
超特大マイクロファイバークロスオーミケンシ(2件のレビュー)当日出荷
超特大サイズ、パイル地のマイクロファイバークロスです。サイズが大きいので広げて一気に水滴や汚れの拭き取りが可能です。
用途洗車用、水分・油分・汚れの拭き取りに質量(g)約435入数(枚)1枚混率(%)ポリエステル80、ナイロン20寸法(cm)約75×200危険物の類別非危険物生地の種類マイクロファイバー
ベーシックファブリックスリッパオーミケンシ当日出荷
ファブリックタイプのベーシックなスリッパ。事務所などでの来客の際に便利です。
用途屋内用材質ポリエステル100%、底面:EVA寸法(cm)(内寸)約26、(底寸)26.5高さ(cm)(かかと)約3靴タイプスリッパ
業務用タオルセットオーミケンシ(4件のレビュー)当日出荷
買い置きにぴったりの業務用タオルです。
種別業務用タオル寸法(mm)約340×850色ホワイト厚さ中厚手混率(%)綿100質量(g/枚)約46
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
合皮コンフォートスリッパオーミケンシ(6件のレビュー)当日出荷
高品質ポリウレタン素材使用。足底は滑り止め加工のあるPVCレザーを使用。大切なお客様をもてなすには最適なスリッパです。リピートの多いスリッパです。
色ブラック材質(表地・中敷)PU3、(底面)PVC<全面滑り止め付き>タイプ前あきタイプ機能耐滑性靴タイプスリッパ
雑巾お買い得セットオーミケンシ(1件のレビュー)当日出荷
使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セット。ウエスとしてのご利用にもおすすめです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして色ホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約20×30質量(g/枚)約28
子供用スリッパオーミケンシ(4件のレビュー)当日出荷
可愛らしいお子様用スリッパです。幼稚園や保育園、病院などに最適です。
用途屋内用材質PVCタイプ前閉じタイプ全長(cm)約20内寸(cm)約19靴タイプスリッパ
マイクロファイバークロス20枚パックオーミケンシ当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので落ちにくい汚れも楽に掃除が可能。使い捨てとして利用しやすい小サイズです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして材質ポリエステル100%色ホワイト区分新品質量(g)約8/枚寸法(cm)約20×20
ネップ柄スリッパオーミケンシ当日出荷
ネップ柄の生地を使用した上品な質感のスリッパです。
ブッチャー織スリッパオーミケンシ当日出荷から4日以内出荷
表面に不規則な凸凹があるブッチャー織生地を使用したスリッパ。
汚れが目立ちにくいカラーなので来客用にぴったりです!
用途屋内用靴タイプスリッパ材質表地・中敷き/ポリエステル100%、底面/PVC寸法(cm)内寸/約26.5、底寸/約27、かかと高さ/約3
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入りオーミケンシ(1件のレビュー)当日出荷
使い捨て仕様の薄手タイプのマイクロファイバー雑巾。市販のフローリングワイパーにも取り付け可能なサイズです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして材質ポリエステル100%寸法(mm)200×300繰り返し・詰め替え対応
ダークカラータオルオーミケンシ(3件のレビュー)当日出荷
シックなカラーバリエーションで汚れが目立ちにくいタオルです。
用途屋外作業やアウトドアなどの汗、水分の拭きとりに寸法(cm)34×85
徳用タオルセットオーミケンシ(1件のレビュー)当日出荷
清掃用にもご利用しやすいサイズのタオル。大量利用におすすめです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして寸法(mm)約300×760色ホワイト厚さ薄手混率(%)綿100質量(g/枚)約35
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%RS PRO(3件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て 不織布ドライタオル 厚手タイプオーミケンシ当日出荷
使い捨ての不織布ドライタオルの厚手仕様です。
手洗い後の手ふきとしてだけでなく、水、油を拭き取る際のぞうきん、ふきんとしても便利!
1枚でもしっかり吸水し、また破れにくい丈夫な生地なので水洗いで何度か繰り返し使用いただけます。
用途手ふき、清掃用、また水分、油の拭き取り用のウエスとして材質レーヨン色白寸法(cm)約20×20繰り返し・詰め替え対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
おしぼりタオル同色10枚セットオーミケンシ当日出荷
吸水力抜群で絞りやすい定番おしぼりタオル。
種別おしぼりタオル色白混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)約350×340
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%RS PRO(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタークロス5色アソートセット 50枚入りオーミケンシ(1件のレビュー)当日出荷
汚れが落ちやすく乾燥も早くて使いやすい絞れる丈夫なクロスです。
不織布なのでハサミでも切ってもほつれが出ません。用途によって必要なサイズにカットして使えるので経済的です。
カラフルな5色アソートセットで使い分けに便利!
用途テーブル拭き等に坪量(g/m2)45材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)約330×600色アソート5色
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%RS PRO当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応