特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックスFSBシリーズ(M12・M14・M16)不二ラテックス
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
FA-0806シリーズ 不二ラテックスFA-0806シリーズ不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4使用温度範囲(℃)-5~70等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ不二ラテックス
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大使用トルク(N・m)10
ストッパナット 不二ラテックスストッパナット不二ラテックス
199税込219
1個
翌日出荷から11日以内出荷
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ 不二ラテックスFA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
5,560税込6,116
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
ソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ不二ラテックス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12材質(本体)樹脂質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~50最大吸収エネルギー(J)1.5最大抗力値(N)490(50)
スイッチ付きホルダー 不二ラテックススイッチ付きホルダー不二ラテックス
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
揺動ダンパー 不二ラテックス揺動ダンパー不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
非常用ストッパー 不二ラテックス非常用ストッパー不二ラテックス
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
長方形フランジ 不二ラテックス長方形フランジ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
正方形フランジ 不二ラテックス正方形フランジ不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
マグナムシリーズ 不二ラテックスマグナムシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
44日以内出荷
ヘンカクドアダプター 不二ラテックスヘンカクドアダプター不二ラテックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
フランジ 不二ラテックスフランジ不二ラテックス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ダストシール 不二ラテックスダストシール不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストッパーナット 不二ラテックスストッパーナット不二ラテックス
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
サイドマウント 不二ラテックスサイドマウント不二ラテックス
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
クーラント 不二ラテックスクーラント不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
FA-Lシリーズ耐不水溶性クーラント仕様(JIS N1種)
オプションラック 不二ラテックスオプションラック不二ラテックス
269税込296
1個
7日以内出荷
ロータリーダンパー FRT-S1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-S1シリーズ不二ラテックス
279税込307
1個
11日以内出荷
摩擦式ヒンジダンパー FHD-B1/B2シリーズ 不二ラテックス摩擦式ヒンジダンパー FHD-B1/B2シリーズ不二ラテックス
779税込857
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
定格トルク(N・m)1.35±0.34
FA-2016Eシリーズ 不二ラテックスFA-2016Eシリーズ不二ラテックス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)35取付ねじサイズM20×1.5
FA-3625Aシリーズ 不二ラテックスFA-3625Aシリーズ不二ラテックス
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式
フランジ 不二ラテックスフランジ不二ラテックス
239税込263
1個
11日以内出荷
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式 不二ラテックスFAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式不二ラテックス
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)5.88等価質量(kg)最大:20オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ 不二ラテックスFA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ不二ラテックス
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80最大吸収エネルギー(J)720
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスFA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50全長(mm)212.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)441取付ねじサイズM42×1.5
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスFA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
構造調整式取付ねじサイズM42×1.5最大衝突速度(m/s)3最小衝突速度(m/s)0.3
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスFA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7取付ねじサイズM25×1.5
FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスFA-1212Cシリーズ不二ラテックス
639税込703
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)12取付ねじサイズM12×1全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1