ストローク(mm)30
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)49
取付ねじサイズM25×1.5
取付ねじサイズM20×1.5
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)16
構造調整式
取付ねじサイズM12×1
ストローク(mm)10
構造調整式
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
関連キーワード