調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用
使用温度範囲(℃)-5~70
衝突速度範囲(m/sec)0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)60
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用
衝突速度範囲(m/sec)0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)60
取付ねじサイズM20×1.5
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)16
構造調整式
ストローク(mm)30
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)49
取付ねじサイズM25×1.5
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
構造調整式
取付ねじサイズM16×1.5
取付ねじサイズM12×1
ストローク(mm)10
構造調整式
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)25
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)79.3
取付ねじサイズM27×1.5
構造固定式
オリフィス方式単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1
最小衝突速度(m/s)0.3
ストローク(mm)10
構造調整式
取付ねじサイズM14×1.5
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)8
構造調整式
取付ねじサイズM10×1
ストローク(mm)35
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)196
取付ねじサイズM30×1.5
ストローク(mm)6
最大吸収エネルギー(J)1.4
使用温度範囲(℃)-5~70
等価質量(kg)15
衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
最大抗力値(N)670
最大使用サイクル(cycle/min)45
ピストンロッド復帰力(N)9以下
オリフィス方式単孔式
ストローク(mm)8
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
ストローク(mm)35
最大吸収エネルギー(J)196
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ストローク(mm)40
最大吸収エネルギー(J)63.7
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16
ねじピッチM20×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)
等価質量(kg)最大230(230kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大6000(612kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)
等価質量(kg)最大110(110kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大4130(421kgf)
許容偏角度(deg)±1
構造固定式
オリフィス方式テーパーオリフィス
最小衝突速度(m/s)0.1
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)50
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)392
取付ねじサイズM36×1.5
ストローク(mm)10
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ストローク(mm)12
取付ねじサイズM12×1
全長(mm)70
材質(本体)樹脂
構造固定式
オリフィス方式ダッシュポット式
最小衝突速度(m/s)0.1
ストローク(mm)25
最大吸収エネルギー(J)79.3
ストローク(mm)40
全長(mm)200.5
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)63.7
取付ねじサイズM25×1.5
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)441
ストローク(mm)10
ストローク(mm)16
最大吸収エネルギー(J)29.4
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用
キャップキャップ付き
衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)392
ストローク(mm)6
最大吸収エネルギー(J)1.4
等価質量(kg)最大15
衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
オリフィス方式単孔式
ストローク(mm)8
区分低速用
キャップキャップ無し
衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
最大使用サイクル(cycle/min)60
関連キーワード
1
2
次へ