絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目:

493件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチャンネルブラシ (ブタ黒毛) 永興電機工業スパイラルチャンネルブラシ (ブタ黒毛)永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3形状スパイラル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数1
セラミックファイバーハンドブラシ 永興電機工業セラミックファイバーハンドブラシ永興電機工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミックファイバーの繊維を細長く線状に加工したものを、鉛筆のように束ねた手作業用ブラシです。(グラインダ使用不可)セラミックファイバーの切れ味を生かしたブラシは、先端部の研磨力に優れ効率よく汚れやバリを除去します。強いこしを持った線材は復元力に優れており、ワイヤーのように毛倒れを起こすことなく、最後まで研磨力を維持します。1パック1本入りです。画像はイメージです。
粒度1000相当入数1
ヤギ毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業ヤギ毛ブラシ (カップ型)永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状カップ型毛材ヤギ毛入数10
ヤギ毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業ヤギ毛ブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状エンド型毛材ヤギ毛入数10
馬毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業馬毛ブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材馬毛入数10先端径(Φmm)5×8
馬毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業馬毛ブラシ (カップ型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3形状カップ型毛材馬毛
ヤギ毛ブラシ (ベベル) 永興電機工業ヤギ毛ブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。
軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ヤギ毛入数10先端径(Φmm)25×7
メタルベースダイヤモンドシート 永興電機工業メタルベースダイヤモンドシート永興電機工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
薄い金属基材にダイヤモンド砥粒を電着したシートです。電着ダイヤモンドの特性として、ダイヤモンド砥粒の密集度が高く砥粒自体がよく突出しているため、切削力はきわめて強力です。画像はイメージです。
砥粒ダイヤモンド砥粒サイズ(mm)50×100入数1
ポリッシングラバーシート 永興電機工業ポリッシングラバーシート永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120ブルー適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
Φ1.6mm軸専用ハンドホルダー 永興電機工業Φ1.6mm軸専用ハンドホルダー永興電機工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
軸径Φ1.6mmのダイヤモンドポイント専用のハンドホルダーです。ノック式のチャックはダイヤモンドポイントの交換がスピーディに行え、確実にホールドしますので、微妙な力加減を必要とするガラス彫刻装飾に最適です。丸形タイプです。1パック1本入りです。
適合サイズ(Φmm)1.6本体寸法Φ8×123適合材ガラス入数1
Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー 永興電機工業Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Φ3.0mm・1mm厚のファイバーストーンスティックやルビーストーンスティック用ホルダーです。軸径Φ3.0mmの回転用先端工具などにもご使用いただけます。円形、長方形タイプです。1パック1本入りです。
適合Φ3mm丸棒・1mm平兼用本体サイズ(mm)Φ8×130入数1
ラバーポリッシャー 永興電機工業ラバーポリッシャー永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。
粒度36寸法(mm)W80×D50×H20ワイン入数1
ラバーポリッシャー 永興電機工業ラバーポリッシャー永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軟らかく弾力性に富んだゴム(ボンド)のスプリング効果によって、砥粒を均一に保持し、絶妙な粉砕性と相まって、粗めの番手でも深いスクラッチを付けずに、均一の研磨面が得られます。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてご使用ください。ステンレス・アルミニウム・鋼等の汚れ落としからヘアーライン研磨、バリ取り等に最適です。乾式研磨はもちろん、水や研削油を用いた湿式研磨では、より良い研磨面が得られます。1パック1個入りです。画像はイメージです。
寸法(mm)W80×D50×H20入数1
スチールルーマードリル 永興電機工業スチールルーマードリル永興電機工業
2,598税込2,858
1パック
3日以内出荷
木材、アクリル、プラスチック等にも精度よく穴あけができます。ハイスピードスチールルーマードリルより軟らかい材質です。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
レジボンドダイヤモンドディスク単品 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク単品永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
軸径(Φmm)6粒度120入数1
ポリッシングフィルムダイヤモンドディスクセット 永興電機工業ポリッシングフィルムダイヤモンドディスクセット永興電機工業
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数8 (お試しセット先端径(Φmm)14×0.31・0.23・0.19・0.15
メタルベースダイヤモンドディスク 永興電機工業メタルベースダイヤモンドディスク永興電機工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面は粘着処理を施してあります。1パック1枚入りです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
ポリッシングフィルムダイヤディスク 永興電機工業ポリッシングフィルムダイヤディスク永興電機工業
1,898税込2,088
1パック
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
クロスベースダイヤディスク (電着) 永興電機工業クロスベースダイヤディスク (電着)永興電機工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
クロスベースダイヤディスク 永興電機工業クロスベースダイヤディスク永興電機工業
6,898税込7,588
1パック
3日以内出荷
ダイヤモンドをレジンコート処理したディスクです。ガラス、石材、七宝焼等の研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、石材、七宝焼等入数3
クロスベースダイヤディスク用ゴムパッド 永興電機工業クロスベースダイヤディスク用ゴムパッド永興電機工業
4,098税込4,508
1パック
3日以内出荷
クロスベースダイヤモンドディスク専用のゴムパッドです。ディスクはマジックテープで何度でもワンタッチで交換できます。1パック3個入りです。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数3
サンドペーパーディスクセット 永興電機工業サンドペーパーディスクセット永興電機工業
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計90枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、木材、樹脂入数90
ロータリーエンジン(技工用エンジン) 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン)永興電機工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
クッションフェルトディスク 永興電機工業クッションフェルトディスク永興電機工業
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
フェルトディスク表面に衝撃吸収ディスクを貼り付けたディスクです。使用感が非常にソフトで、柔らかな加工物を研磨するのに最適です。裏面は粘着処理が施してあります。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数20
ジルコニアディスク 永興電機工業ジルコニアディスク永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
砥粒ジルコニア入数100
ジルコニアディスクセット 永興電機工業ジルコニアディスクセット永興電機工業
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計40枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ジルコニア入数40
ジルコニアディスク 永興電機工業ジルコニアディスク永興電機工業
3,998税込4,398
1パック
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
粒度#150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ジルコニア入数100
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
LEDバルーンライト BL00Aシリーズ 永興電機工業LEDバルーンライト BL00Aシリーズ永興電機工業
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷から63日以内出荷
電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60保護等級IP55電球の種類LED
LEDバルーンライトシャインボール 永興電機工業LEDバルーンライトシャインボール永興電機工業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。付属品灯具カバー、三脚カバートラスコ品番229-3960幅(mm)910直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)2485タイプ全灯固定奥行(mm)800電圧(V)100~240消費電力(W)110コード長さ(m)5.35最高高さ(mm)バルーン:450定格寿命(時間)50000保護等級IP55寿命球:50000時間電源タイプAC100~240防水仕様IP55アズワン品番64-9305-89直径(mm)600明るさ(Lm)14000
マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント)永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。トラスコ品番242-1949全長(mm)75.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000適合モーターDMT20
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)永興電機工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
シャインボール 永興電機工業シャインボール永興電機工業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。 アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。 軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。 防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。 標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。 バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等にトラスコ品番229-3956セット内容灯具カバー、三脚カバー幅(mm)910質量(kg)8直径(Φmm)600(バルーン)高さ(mm)2485、最大450(バルーン)タイプ全灯固定奥行(mm)800電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)210コード長さ(m)5.35定格寿命(時間)50000電源コード(m)5.35保護等級IP55アズワン品番64-9305-90LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)28000
E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業E-FORCE パワーベルトサンダー永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)永興電機工業
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)永興電機工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷
質量(g)2300
マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業マイクログラインダ(ロータリーエンジン)永興電機工業
76,980税込84,678
1個
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ永興電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5723奥行(mm)150