絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

493件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDMストーンスティックセット 永興電機工業EDMストーンスティックセット永興電機工業
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
放電加工後の硬化層を除去するのに適しており、鋭い切れ味で食い付きが良く、砥石の形状保持力が高いのが特長です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。各粒度が1本ずつ計6本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度150・180・220・320・400・600区分セット入数6
サンドベルト 永興電機工業サンドベルト永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300適合材一般鋼材、木材、樹脂入数30
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ三角形入数1
ステンレスマンドレール 永興電機工業ステンレスマンドレール永興電機工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。
軸径(Φmm)6入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 曲がり楕円筒型 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 曲がり楕円筒型永興電機工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状曲がり楕円粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)永興電機工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
シャンクアダプター (ステンレス) 永興電機工業シャンクアダプター (ステンレス)永興電機工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
現在使用している工具の軸径を、コレットチャック等を交換しないで簡単に変換できる、軸径変換用アダプターと、軸長を延長するためのストレッチアダプターです。通常の工具では届かない深穴の加工でも、簡単に軸長を伸ばすことができます。特注で工具を制作するコストや時間を節約・短縮できる便利なアダプターです。画像はイメージです。
材質ステンレス
ヤギ毛ブラシ (平型) 永興電機工業ヤギ毛ブラシ (平型)永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状平型毛材ヤギ毛入数10
ポリッシングラバーシート 永興電機工業ポリッシングラバーシート永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。画像はイメージです。
適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
サンドペーパーディスク 永興電機工業サンドペーパーディスク永興電機工業
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂入数100
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。
軸径(Φmm)2.34
マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー永興電機工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)永興電機工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5708全長(mm)146.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型永興電機工業
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤永興電機工業
5,898税込6,488
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
軸付砥石 (PW) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (PW) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金形状砲弾ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型盤永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状円盤ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (PW) 円筒型錐 永興電機工業軸付砥石 (PW) 円筒型錐永興電機工業
6,098税込6,708
1パック
3日以内出荷
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円錐粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度120イエロー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 球 永興電機工業軸付砥石 (WA) 球永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 永興電機工業軸付砥石 (WA)永興電機工業
4,298税込4,728
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (WA) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状砲弾ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA) 永興電機工業軸付砥石 (WA)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状丸形粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)3
軸付砥石 (SG) 永興電機工業軸付砥石 (SG)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度120ブルー砥粒SG適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (WA) 砲弾永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状砲弾粒度60赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)10×20
軸付砥石 (WA) 永興電機工業軸付砥石 (WA)永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3粒度60赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)13×25
軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状丸形赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
3,698税込4,068
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10
軸付砥石 (WA) 円筒型錐 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型錐永興電機工業
5,598税込6,158
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼軸径(Φmm)3形状円錐粒度80赤褐色砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
軸付砥石 (SA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (SA) 円筒型永興電機工業
4,798税込5,278
1パック
3日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒SA適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼入数10
電源コード 永興電機工業電源コード永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐熱繊維ブラシ (平型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (平型)永興電機工業
5,998税込6,598
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状平型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (エンド型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (エンド型)永興電機工業
5,798税込6,378
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状エンド型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (ベベル) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (ベベル)永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5先端径(Φmm)25×7
耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型)永興電機工業
6,398税込7,038
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状カップ型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5