「と石」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 区分セット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)30 入数6
1セット
7,298 税込8,028
翌々日出荷

砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
軸径(Φmm)3 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)30 入数3
1パック
3,598 税込3,958
翌々日出荷

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 粒度120 グリーン ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 粒度120 ホワイト ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10
1パック
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 形状砲弾 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 砥粒WA砥粒 入数5
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セラミックファイバー砥石形状に合わせ、3種類の砥石ホルダーをご用意しています。各ファイバー砥石のサイズに合わせてご使用ください。セラミックファイバー砥石ホルダーに、セラミックファイバー砥石(平型・丸型)を差し込み、イモネジで固定してご使用ください。1パック1本入りです。
入数1
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削タイプです。ダイヤモンド砥粒の含有率を高め研削力を重視したゴム砥石ホイールです。優れた研削性と食いつきの良さが特長です。焼き入れ材・チタン合金などの研削に適しています。マンドレールは、M1.7タイプに装着してください。
用途焼き入れ材・チタン合金などの研削 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 適合材焼き入れ材・チタン合金 入数1
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
粒度100 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 砥粒GC砥粒 入数5
1パック
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ファイバーストーンからスティック砥石までしっかりとホールドできるので、安定した作業が行え指の負担を軽減します。短くなった砥石も経済的に使用できます。長方形タイプです。1パック2本入りです。画像はイメージです。
全長(mm)146 入数2
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA)
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 粒度120 ブルー 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10
1パック
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA)
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 粒度60 赤褐色 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 先端径(Φmm)13×25
1パック
5,598 税込6,158
3日以内出荷

砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に 軸径(Φmm)3 粒度170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PW)
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨 タイプ研磨 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨 タイプ研削 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5
1パック
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状 全長L(mm)100 外径(Φmm)3 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途深穴加工 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数5
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (A)
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 軸径(Φmm)3 ブラック 砥粒A 適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 入数10
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (SG)
超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー 砥粒SG 適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)0.9 適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P. 入数5 先端径(Φmm)38
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA)
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 軸径(Φmm)2.34 粒度600 ホワイト 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
軸径(Φmm)3 粒度#500 オレンジ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)30 入数3
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷

砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)30 入数3
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (GC)
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PA)
少量の酸化クロムを添加した溶融アルミナ質の砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 軸径(Φmm)6 粒度60 ピンク 砥粒PA 適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。
形状 粒度#400 全長L(mm)100 外径(Φmm)3 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 入数2
1パック
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)30 入数3
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA) 砲弾
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 形状砲弾 粒度60 赤褐色 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 先端径(Φmm)10×20
1パック
5,598 税込6,158
3日以内出荷

永興電機工業軸付砥石 (WA) 丸
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 形状丸形 赤褐色 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 入数10
1パック
5,598 税込6,158
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)2.34 形状 粒度120 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10 先端径(Φmm)3
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷

永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (WA) 砲弾
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾 ホワイト 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60 砥粒WA砥粒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20 入数1
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

研削タイプです。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。独自の破砕性と特殊砥材が、快削性と耐久性を両立しました。
用途一般鋼材、チタン合金などの難削材の研削 軸径(Φmm)3 粒度80 ブラウン 適合材一般鋼材、チタン合金などの難削材 入数5
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)