カテゴリ

  • 研磨材(7)
さらに商品を絞り込む
  • サンフレックス(50)
  • TKG(10)
  • TACT(タクト)(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • 永興電機工業
  • エスコ(5)
  • 貝印(3)
  • TRUSCO(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • ブランドをもっと見る

「仕上げ用ゴム砥石」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
軸付ゴム砥石 (研削タイプ) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (研削タイプ)永興電機工業
2,698税込2,968
1パック
3日以内出荷
剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研削タイプです。優れた研削力で、粗仕上げから中仕上げまでをスピーディーにこなします。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途粗仕上げから中仕上げ軸径(Φmm)6タイプ研削入数5
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り)永興電機工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック、ガラスや人工歯等の研磨軸径(Φmm)2.34粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#325:中仕上げでご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール 永興電機工業軸付ゴム砥石 (ダイヤモンド砥粒入り) ホイール永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
#3000:仕上げ研磨でご使用ください。ダイヤモンド砥粒の入ったゴム砥石で、セラミック、ガラスや人工歯等の研磨に適しています。ゴムの持つ柔軟性が従来のダイヤモンド工具では味わえなかったソフトな使用感と曲面への追従性を実現しました。黄色い部分は基材でダイヤモンド砥粒は含まれていません。
用途セラミック・ガラス・人工歯等の研磨粒度3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド砥粒適合材セラミック、ガラス、人工歯等入数1先端径(Φmm)26×t0.9
ポリッシングラバーシート 永興電機工業ポリッシングラバーシート永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。画像はイメージです。
適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
ポリッシングラバーシート 永興電機工業ポリッシングラバーシート永興電機工業
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120ブルー適合材貴金属などシート厚さ(mm)2サイズ(mm)W100×D100入数1
軸付研磨カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら